詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537HD-11

品名 : 2.0-5.0mm/6穴パンチプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サイズ変更、穴あけが容易です

仕様

全長 200mm サイズ φ2、2.5、3、3.5、4、5mm
材質 スチール(研磨仕上げ)
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 06:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0679ページ

代替品

EA576KC
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top