品番 : EA537KB-1A
品名 : 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 26 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 全長 | 160mm |
| ノーズ長 | 50mm | 重量 | 144g |
| 刃硬度 | 61HRC | 材質 | 高品質工具鋼 |
| 40°先曲り | |||
| 掴み面はギザ刃仕様 | |||
| 平丸型で、先が長細くなっているアゴ 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
