詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CH

品名 : 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。

仕様

絶縁閉端接続子用
全長 260mm 重量 0.6kg
圧着範囲 0.5~6.0m㎡(AWG20-10)
追加説明 0.5mm2の場合、スリーブの先端に近い位置に2本束ねた状態でご使用下さい。(2017/06/14 0985)
アイコン
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA538CH-1
  • 品番

    EA538CH-1

  • コメント

    変更点:ハンドルの色(赤→青)

メイン画像
  • 5mm2を圧着する場合はスリーブの先端近くで2本束ねて使用下さい。
  • A.W.G-mm換算表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top