詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CL-3

品名 : 185 -400m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。
裸圧着端子用
圧着範囲 185~400m㎡ 全長 978mm
重量 4.8kg
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA538AH-3
バリエーション一覧
EA538CL-1 70 -150m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CL-2 120 -240m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top