品番 : EA538F-10A
品名 : 2本組 圧着ペンチセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 〈セット内容〉 | 2本組セット ・EA538JM(圧着ペンチ(リングスリーブ用)) ・EA538JA(圧着ペンチ(裸端子用)) ・小物袋(合皮製 340×120mm) |
|---|---|---|---|
| リングスリーブ用 | ・圧着範囲:特小(1.6×2)・小・中・大 ・全長:242mm |
裸圧着端子用 | ・圧着範囲:1.25・2・5.5m㎡ ・全長:176mm |
| 裸端子・リングスリーブ用 | |||
| JISマーク認証取得(JIS C 9711) ※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。 |
|||
| 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538JA : 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
| セット商品 | EA538JM : [特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
