詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538JH-100

品名 : 圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈圧着端子内容〉 絶縁丸形(赤):1.25-4×60個
絶縁丸形(赤):1.25-4M×60個
絶縁丸形(青):2-4×60個
絶縁丸形(青):2-5×60個
絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×57個
絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×57個
絶縁Y形(青):2Y-4S×52個
絶縁スリーブ:1.25×36個
絶縁スリーブ:2×30個
圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付
ケースサイズ 447×293×85(H)mm
パーツケーストレー付
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/14 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top