品番 : EA538KR-10
品名 : 0.5-10.0m㎡ フェルール端子・圧着工具セット
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 610 926 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 圧着ペンチ ワイヤーストリッパー フェルール端子 |
ケースサイズ | 340×160×60(H)mm |
| 【フェルール圧着ペンチ】 ・圧着範囲:0.08~16.0m㎡ ・全長:180mm ・圧着形状:六角 |
|||
| 【ワイヤーストリッパー】 ・能力:0.03~10.0m㎡(AWG 32-7) ・全長:190mm ・カッター付き |
|||
| 【フェルール端子】 ・0.5m㎡(ホワイト):150個 ・0.75m㎡(グレー):150個 ・1.0m㎡(レッド):100個 ・1.5m㎡(ブラック):100個 ・2.5m㎡(ブルー):100個 ・4.0m㎡(グレー):100個 ・6.0m㎡(イエロー):50個 ・10.0m㎡(レッド):50個 |
|||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/21 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1170ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538KR-2A : 0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
