詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KR-2

品名 : 0.08-10.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 610 186 3
全長 180mm
磨き仕上
バネ付
★圧着形状:六角
圧着範囲 0.08~10.0mm2
追加説明
カタログ価格

37,200 (税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/02 07:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA538KR-2A
  • 品番

    EA538KR-2A

  • コメント

    変更点:圧着能力向上

EA538KR-1
  • 品番

    EA538KR-1

  • コメント

    圧着形状:四角

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top