品番 : EA538KS-2
品名 : 圧着端子セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
同型ケース同士で連結可能な携帯に優れた専用ケースに収納された圧着端子セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 979021 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 圧着ペンチ(EA538KH-15)×1 丸形絶縁圧着端子: φ4.0mm(0.5~1.0m㎡)×25 φ4.0mm(1.5~2.5m㎡)×25 φ5.0mm(0.5~1.0m㎡)×25 φ5.0mm(1.5~2..5m㎡)×25 φ5.0mm(4.0~6.0m㎡)×20 φ6.0mm(1.5~2.5m㎡)×25 φ8.0mm(4.0~6.0m㎡)×20 絶縁中間接続子: 0.5~1.0m㎡×25 1.5~2.5m㎡×25 4.0~6.0m㎡×20 絶縁差込端子 6.0×0.8m㎡(0.5~1.0m㎡)×25 60.×0.5m㎡(1.5~2.5m㎡)×25 |
圧着ペンチ全長 | 220mm |
| 総重量 | 1416g | ケースサイズ | 265×170×70(H)mm |
| ケースは繋げて積み重ねることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

