詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538LG-11

品名 : 絶縁圧着端子セット

仕様

セット内容
 Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)
 Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)
 Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)
 Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)
 青リング:R1.25-3(20個)
 青リング:R1.25-3.5(20個)
 青リング:R1.25-4(20個)
 青リング:R1.25-5(20個)
 青リング:R2-3.5(20個)
 青リング:R2-4(20個)
 青リング:R2-5(20個)
 青リング:R2-6(10個)
 青リング:R2-8(10個)
 黄リング:R3.5-4(15個)
 黄リング:R3.5-5(15個)
 黄リング:R3.5-8(15個)
 黄リング:R5.5-4(15個)
 黄リング:R5.5-5(15個)
 黄リング:R5.5-6(10個)
 黄リング:R5.5-8(10個)
 黄リング:R5.5-10(10個)
ケースサイズ 275(W)×185(D)×28(H)mm
総重量 670g 材質 金属部:電気銅(スズメッキ)
絶縁部:ビニール
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 00:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1170ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top