詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538LG-12

品名 : 絶縁圧着端子セット

仕様

ケースサイズ 205×145×40(H)mm セット内容
絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)
絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)
絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)
絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)
絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)
絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)
絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)
絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)
絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)
絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)
絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)
絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/03 07:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1170ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top