詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538LG-31

品名 : 裸圧着スリーブセット

仕様

銅線用圧着スリーブ(突合せ・重ね合わせ)
ケースサイズ 205×145×40(H)mm セット内容 重ね合せ(P型):R1.25(100個)
重ね合せ(P型):R2(80個)
重ね合せ(P型):R5.5(50個)
重ね合せ(P型):R8(40個)
重ね合せ(P型):R14(20個)
重ね合せ(P型):R22(10個)
重ね合せ(P型):R38(8個)
重ね合せ(P型):R60(6個)
突合せ(B型):R1.25(60個)
突合せ(B型):R2(50個)
突合せ(B型):R5.5(30個)
突合せ(B型):R8(15個)
突合せ(B型):R14(10個)
突合せ(B型):R22(6個)
突合せ(B型):R38(6個)
突合せ(P型):R60(4個)
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/03 15:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1168ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top