品番 : EA538NH-1
品名 : 絶縁圧着端子セット
仕様
| <セット内容> | 絶縁丸型: 0.5~1.5m㎡×15 1.5~2.5m㎡×15 絶縁Y型: 0.5~1.5m㎡×15 1.5~2.5m㎡×15 絶縁スリーブ: 0.5~1.5m㎡×15 1.5~2.5m㎡×15 絶縁差込形(オス): 0.5~1.5m㎡×15 1.5~2.5m㎡×15 絶縁差込形(メス): 0.5~1.5m㎡×15 1.5~2.5m㎡×15 |
ケースサイズ | 135×85×30mm |
|---|---|---|---|
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/02/10 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1169ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
