品番 : EA538NN
品名 : ニッケル圧着端子セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
耐熱性・耐食性に優れた圧着端子 | |||
耐熱温度 | 最高約400℃ | ケースサイズ | 300×200×30mm |
---|---|---|---|
セット内容 | 裸丸形圧着端子:R1.25-3(2個) 裸丸形圧着端子:R1.25-4(2個) 裸丸形圧着端子:R1.25-5(2個) 裸丸形圧着端子:R2-4(2個) 裸丸形圧着端子:R2-5(2個) 裸丸形圧着端子:R2-6(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-4(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-5(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-6(1個) 裸丸形圧着端子:R5.5-8(1個) 裸丸形圧着端子:R8-5(1個) 裸丸形圧着端子:R8-6(1個) 裸丸形圧着端子:R8-8(1個) 裸丸形圧着端子:R8-10(1個) 裸丸形圧着端子:R14-6(1個) 裸丸形圧着端子:R14-8(1個) 裸丸形圧着端子:R22-6(1個) 裸丸形圧着端子:R22-8(1個) 裸丸形圧着端子:R38-8(1個) 裸丸形圧着端子:R38-10(1個) 裸圧着スリーブ:R1.25(2個) 裸圧着スリーブ:R2(2個) 裸圧着スリーブ:R5.5(2個) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/23 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)