品番 : EA538NS
品名 : 圧着端子セット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 47164 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
圧着ペンチ(ダイス交換式) | |||
圧着用ダイス | 1.5/2.5/6.0/10.0m㎡(裸端子用) | 圧着用ダイス | 0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0m㎡(絶縁端子用) |
丸形裸端子・Y形裸端子・裸圧着スリーブ・裸差込端子・絶縁スリーブ・絶縁丸端子・絶縁Y形端子・絶縁差込端子で構成された計37種997個の端子セット | |||
端子に合わせてダイスを交換 | |||
効率的なレバーアクションで安定した圧着 | |||
ロック機構付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1231ページ |