品番 : EA538PB
品名 : 差込型電線コネクターセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈EA538PB セット内容〉 | |||
| 2極(イエロー)×12個 | |||
| 3極(オレンジ)×10個 | |||
| 4極(クリア)×8個 | |||
| 5極(ブルー)×6個 | |||
| 6極(パープル)×4個 | |||
| 8極(ブラック)×4個 | |||
| 定格 | 20A・300V | 適合電線 | 銅単線:φ1.2mm・φ1.6mm・φ2.0mm、IV7本撚線:1.25・2.0m㎡ |
|---|---|---|---|
| 信頼性の高い2接点接触 | |||
| 電線被覆をむき、差込むだけで結線完了 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/20 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
