品番 : EA539PB-1A
品名 : 5.5-60.0m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)
仕様
| メーカー | マクセルイズミ | 型番 | REC-Li60S1 |
|---|---|---|---|
| 公称出力 | 54kN | 圧着範囲 | 5.5~60m㎡ |
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン2.0Ah) | サイズ | 286×271×84mm |
| 重量 | 2.5kg | 付属品 | ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース |
| 裸圧着端子及びスリーブ用 | |||
| JIS C 9711適合 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
256,000 円(税抜)/ 281,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
