品番 : EA539PH-11
品名 : [EA539PH-1用] 替アタッチメント(ケーブルカッター)
仕様
| メーカー | マクセルイズミ | 型番 | 1460AT-30YC |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 600V-CV:200m㎡(単芯:φ26mm) 600V-IV:200m㎡(単芯:φ23mm) VVR:60m㎡(3芯:φ30mm) |
重量 | 1kg |
| 【REC-Li1460MS1】【REC-Li1460M】用アタッチメント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,900 円(税抜)/ 87,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539PH-1 : 14.0-60.0m㎡ 充電式油圧圧着工具 |
