品番 : EA540AC-20
品名 : 35ml ソーイング用シリコン剤
すべりにくい生地もすいすい縫えます。
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 39-216 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 35ml | 材質 | 品質表示:水性シリコン、PEG、パラベン、防錆剤、精製水 キャップ:PP 中栓:PE ラバースポンジ:天然ゴム |
| ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。 | |||
| 使いやすい幅広スポンジです。 | |||
| ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。 | |||
| はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。 | |||
| ラミネート生地のソーイングには、スムーズに作品づくりができる「仮止めクリップ」とともにご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ 2090ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
