詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AC-6

品名 : 240mm 裁ちばさみ(ステンレス製)

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 36-226
全長 240mm 刃長 100mm
ステンレス鋼 材質 柄部:ABS樹脂 
サック:オレフィン系樹脂
パッケージサイズ 103×295×25mm
布逃げ防止刃(細かいギザ刃)付
滑りやすい生地や、生地を重ねて切る時に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/01/13 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2090ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top