品番 : EA540AG
品名 : 260mm 裁ちはさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 526-A |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | 刃長 | 105mm |
| 材質 | 刃部:高炭素刃物鋼 柄:アルミダイカスト |
重量 | 240g |
| 替刃式 | |||
| 支点からグリップまでの距離を大きく取り、小さな力でもしっかり切れます。 | |||
| デニム工場や洋服のリフォーム屋さんなどのハードな現場にも使用可能 | |||
| 素材に合せて切れ味の調整(調子出し)が出来るダイヤルナット付き | |||
| 手が疲れにくく、打ち合いクッションよる切った時の衝撃を和らげます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/07 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540AG-1 : 替刃(EA540AG用) |
