詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AH-10

品名 : 280mm クロス用はさみ(ステンレス製)

右利きでも左利きでも使用できます

仕様

全長 280mm 刃長 175mm
刃材質 ステンレススチール(防腐、防錆塗装) ハンドル ソフトグリップ
用途 布地、金属箔(ホイル)、紙、プラスチック、ビニール等
左右両きき用
ステンレス製の刃は耐腐食性に優れ、鋭い切れ味を保ちます。
刃のテンション調整も可能です。
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/18 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2090ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top