品番 : EA540AP-12
品名 : 260mm はさみ・裁ち(左利用/柄左)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | 柄・左利 | サイズ | 全長:265mm 刃長:約112mm |
---|---|---|---|
重量 | 約270g | 材質 | 刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙) 柄部:白心可鍛鋳鉄 |
最高級の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用し、材質、仕上げともすぐれた最高級品。 | |||
柄のみを左手用にした左利き専用はさみです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540AP-11 240mm はさみ・裁ち(左利用/柄左) |
EA540AP-12 260mm はさみ・裁ち(左利用/柄左) |
拡大