品番 : EA540AP-35
品名 : 205mm 裁ちはさみ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 205mm | 刃長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(420J2) 柄:ABS樹脂 |
重量 | 約95g |
| 用途 | 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 | ||
| サビにくくシャープな切れ味が得られます。 | |||
| 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。 | |||
| 軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。 | |||
| 厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。 | |||
| 小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/27 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

