詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-51

品名 : 160mm クラフトはさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 全長 160mm
刃長 40mm 材質 刃:ステンレス刃物鋼(420J2)
柄:EVA樹脂
重量 約55g
手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂ける万能タイプ
サビにくく、軽くて使いやすいステンレス製。
硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味です。
柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2088ページ
ウェブカタログ画像
  • サビにくく、軽くて使いやすいステンレス製
  • 柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top