詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-25

品名 : 175mm 粘着テープ用はさみ(フッ素コート)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 15124 LF
本体サイズ 175×62×10(H)mm 刃長 75mm
板厚 2.0mm 重量 50g
材質 刃部:ステンレス刃物鋼
ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン樹脂
刃部のフッ素コートにより、粘着物をつきにくくし、作業性が向上します。
ガムテープ・両面テープ・湿布剤まで、切った後のべたつきが残りにくいです。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 14:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2086ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top