詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-34A

品名 : 143mm ゴム用はさみ(反り刃/ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 18313
本体サイズ 143×68×9(H)mm 刃長 50mm
刃厚 2.0mm 切断能力 ゴム板:2.0mmまで
材質 刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル部:ABS樹脂
重量 35g
反り刃
折り畳みバネで開閉をアシストです。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2086ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top