詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-35

品名 : 140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 11164B
本体サイズ 140×55×8(H)mm 刃長 60mm
板厚 1.8mm 材質 本体:ステンレス刃物鋼
リング:エストラマー樹脂
重量 20g
フッ素コート加工で粘着物がつきにくいです。
ペンケースや手帳のポケットにも収納できる軽くて薄いスリムタイプはさみです。
指に優しいソフトエラストマーリング付き
日本製
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/14 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2087ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top