品番 : EA540BA
品名 : 190mm 万能はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 340H-T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 事務、手工芸などに | 全長 | 190mm |
| 刃長 | 65mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) |
| 重量 | 65g | ||
| 直刃 | |||
| 直線のカットに適し、事務作業やデスクワークにもおすすめです。 | |||
| 長い刃先で、布を大きく裁つ時や紙類のカットに便利です。 | |||
| さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、切れ味になめらかにする効果があります。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用し、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
