品番 : EA540BC-13
品名 : 205mm はさみ・生花 園芸用
仕様
メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 140L-DX |
---|---|---|---|
剪定鋏(直刃タイプ) | |||
全長 | 205mm | 刃長 | 55mm |
刃厚 | 3.3mm | 切断能力 | φ9mm |
重量 | 165g | ||
高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) | |||
グリップ材質 | ポリプロピレンエストラマ | ||
安全ストッパー付 | |||
スプリング付 | |||
ブリスターパック ○ ストッパーを外す時はグリップを握ってから 行ってください。 ○ 使い始めは、軽く切れるものからならしてください。 ○ 太く切りにくいものは、力任せに切らず回すようにして切ると切りやすくなります。(横方向にコジないように注意してください。) ○ 切れにくくなった時は少し研ぎ直しすれば切れ味が回復します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/17 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2606ページ |
代替品
|
拡大