詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-156

品名 : 210mm 剪定はさみ

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 P64-20
全長 210mm 刃長 62mm
刃材質 特殊工具鋼 切断能力 φ12mm
重量 175g
枝を固定する樹脂がついているので花を保持。
フラワーアレンジメントまどで活用されています。
通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
バイパス型
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 16:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top