品番 : EA540BC-16
品名 : 210mm 野菜収穫はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | SE-65 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トマトや玉ねぎ、ナスなどの野菜の収穫に | 全長 | 210mm |
| 刃長 | 65mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ) |
| 重量 | 118g | ||
| 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 | |||
| 刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。 | |||
| グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリーフを採用 | |||
| 安全ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/22 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

