詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-61

品名 : 200mm 剪定はさみ(ステンレス製)

オールステンレス製でサビ、汚れに強い

仕様

全長 200mm 刃長 80mm
刃材質 ステンレス鋼 切断能力 φ20mm
重量 196g
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味です。
バイパス型
安全ストッパー付
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/01/13 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top