詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-71

品名 : 205mm 剪定はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 VA-8Z
全長 205mm 刃長 47mm
切断目安 φ25mm 刃材質 高炭素刃物鋼
重量 235g
左右兼用
替刃式
2段階式安全ストッパー付き
握りやすく、刃の開きが大きいので安定した切断作業が行えます。
抵抗の少ない薄い刃で、太めの枝もラクに切れます。
受刃はハードクローム仕上げ、切刃はフッ素樹脂加工です。
追加説明
カタログ価格

6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/30 18:01現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像
  • ドライバー1本で交換できる簡単替刃式です。
  • 抵抗の少ない薄い刃で、太めの枝もラクに切れます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top