詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BE-4

品名 : 160mm 工作・園芸用はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 3100-BK
用途 フラワーアレンジメントや園芸などに 全長 160mm
刃長 40mm ワイヤー切断目安 #14(φ2mm)×1本
#18(φ1.2mm)×3本
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 重量 50g
ワイヤーカッター付き
さびにくく強靭な刃
ソフトグリップ
グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力が伝わるので現場でのハードな作業で威力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/13 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2559ページ
ウェブカタログ画像
  • クラフトタイプにワイヤーカット機能をプラスしました。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top