詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BF-6

品名 : 26mm クラフトはさみ(キャップ付)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 360-T
全長 126mm 刃長 30mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 重量 25g
用途 細かい切断作業に
さびにくく強靭な刃
ソフトグリップ
手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。
指にあたる部分の接触面を広く取ることで、指への負担を軽減します。
コンパクトサイズ
キャップ付き
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/22 19:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2087ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top