詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540C-32

品名 : 110mm はさみ・小型(セラミック製)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 KCS-HBS
全長 110mm 刃長 30mm
刃材質 刃:銀含有ジルコニアセラミック
柄:抗菌性非鉄金属合金(亜鉛合金)
支部:ステンレス(SUS304)
重量 31g
用途 食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)
耐薬品性、非磁性に優れています。
抗菌仕様
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。
セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)
使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。
日本製
硬い物は切らないでください。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/16 19:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2086ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top