品番 : EA540CD
品名 : 160mm クラフトはさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 390 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線、小枝、番線、丸物切断用 | 全長 | 160mm |
| 刃長 | 40mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) |
| 重量 | 52g | ||
| さびにくく強靭な刃 | |||
| 刃元にワイヤーカット付き | |||
| ソフトグリップ | |||
| 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかりつかみカットします。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。 | |||
| 指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
