詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540CE

品名 : 170mm 万能はさみ(キャップ付)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 3000-BK
用途 フラワーアレンジメントや園芸、料理、工作などに 全長 170mm
刃長 45mm 刃材質 ステンレス(ハードクローム仕上げ)
重量 56g
清潔で錆びにくいステンレス刃
ソフトグリップ
刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。
0.1mmまでのステンレス板切断可能
大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット、紙・布などの軟らかいものも良く切れます。
刃先キャップ付き
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/14 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2088ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品色はブラックです。
  • 商品色はブラックです。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top