品番 : EA540CE-3
品名 : 175mm 万能はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KG-QT-14 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 狭いところでの作業や、繊細な作業に | 全長 | 175mm |
| 刃長 | 40mm | 切断能力 | クッションフロア:1.8mm、竪樋:1.1mm、より線:VCT4×1.25mm、スリットチューブ:15mm、結束バンド:1.25mm、アルミ板:0.8mm、プラスチック板:1.0mm、ゴム板:5.0mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ) | 重量 | 100g |
| コンパクトかつ軽量タイプ | |||
| 簡易安全ストッパー付き | |||
| ギザ刃付き | |||
| 刃の開き動作を助けるバネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/13 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
