詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540CM-2

品名 : 173mm クラフトはさみ(ギザ刃/ステンレス製)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 112B
刃材質 ステンレス ハンドル材質 ABS樹脂
刃形状 直刃 全長 173mm
刃長 83mm 重量 71g
用途 ビニール、フィルム、皮、ゴム、ナイロン、PPバンドなどの切断用クラフトハサミ
丈夫に仕上げたステンレス刃の家庭用万能ばさみです。
切れ味のよい刃はステンレス製でサビにくく、丈夫な仕上がりです。
ステンレス製は、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
刃にはギザ加工が施されており、フィルムやビニールなどツルツルした素材も滑らず簡単にカットできます。
長く使っても疲れないシンプルなデザインです。
しっかりとしたカシメ加工
水洗いできます。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/30 21:54現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2087ページ
ウェブカタログ画像
  • 万能に活躍する大型はさみです。\nナイロン、皮、PPバンド、草花のカットなどにも活躍します。
  • 切れ味のよい刃はステンレス製でサビにくく、丈夫な仕上がりです。
  • 刃にはギザ加工が施されており、フィルムやビニールなどツルツルした素材も滑らず簡単にカットできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top