品番 : EA540CP
品名 : 170mm はさみ(ギザ刃・アングルヘッド/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | PS-40H |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 刃長 | 43mm |
| 刃形状 | ギザ刃 | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 63g | ||
| 特殊形状の段違い刃と滑りにくいギザ刃により、厚いものもスムーズに切れるはさみ | |||
| 特殊形状の角度付ブレード 牛乳パックなどの厚紙や立体物を手に当ることなく、まっすぐ楽に切り進むことができ、 切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されています。 |
|||
| 切断物を逃がさないギザ刃加工が片刃に施されています。 | |||
| ステンレス製:さびにくく、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
