詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540CW-25

品名 : 125mm クラフトはさみ(反り刃)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 360-M
全長 125mm 刃長 30mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 重量 25g
用途 クラフト用
曲刃
刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
刃先の表面処理にハードクロームメッキを施し、摩耗を抑え、錆びにくく、切れ味を滑らかにする効果があります。
柔らかく手に余計な負担がかかりにくいソフトグリップです。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2088ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top