品番 : EA540EE-2A
品名 : 210mm アラミド繊維用はさみ(キャップ付)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PH-57 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に | 切断能力 | キャブタイヤ:VCT2m㎡×4 同軸ケーブル:5C芯銅5mm以下 綿芯・綿被覆コード:φ8mm トラロープ:φ10mm 皮革・コルク板:4mm カーペット:各種 PP板:1.2mm ナイロン・アラミド繊維:各種 |
| 全長 | 210mm | 全幅 | 98mm |
| 刃長 | 58mm | 刃厚 | 3mm |
| 重量 | 136g | 材質 | 刃:刃物用特殊ステンレス グリップ:ABS、エラストマー キャップ:ABS |
| 色 | グリーン | ||
| 大小2つの特殊刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ | |||
| マイクロセレーション 小さなギザ刃で、アラミド繊維などの特殊極細繊維やPP板などの滑りやすい素材にも対応 |
|||
| ピラニアセレーション 大きなU形刃で、ケーブルやロープを逃さずカットできます。 刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性を向上 |
|||
| ニッパーに比べて切断面が綺麗。 | |||
| 手に優しいソフトハンドル | |||
| 刃先を保護し、ケガ防止にも最適な刃先保護キャップ付 | |||
| 指詰め防止のフィンガーガード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/22 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
