詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540FA-1

品名 : 215mm クラフトはさみ(ステンレス製)

下刃がギザ刃で切断力に優れます

仕様

●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
刃材質 ステンレス ハンドル プラスチック
全長 216mm 刃長 90mm
重量 118g
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/04 13:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2089ページ

代替品

EA540LC-11
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top