詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GA-1

品名 : 210mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
刃の汚れを防止する特殊コーティング加工

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼 全長 210mm
刃長 80mm 重量 166g
刃片側にギザ付
特殊コーディングにより刃の汚れを防止します。
接着剤付の材料も切断可能。切断後はクリーンアップのため溶剤を使うことができます。
中厚のアラミド、ダイニーマー繊維を切ることができます。
追加説明
カタログ価格

27,700 (税抜)/ 30,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 22:43現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top