品番 : EA540GA-11
品名 : 260mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)
片面ギザ付で、繊維への食い込みや滑りを防止します
仕様
刃材質 | 鍛造特殊刃物鋼 | ハンドル材質 | ポリウレタン |
---|---|---|---|
全長 | 260mm | 刃長 | 100mm |
重量 | 361g | ||
刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。 | |||
グラスファイバー、アラミド、ダイニーマー繊維も切断可能な高品質はさみ。 | |||
大きな手の人にも馴染むポリウレタンコーティングの大型ハンドル。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/19 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2177ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540GA-11 260mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) |
EA540GA-12 330mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) |
拡大