詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GB-6

品名 : 315mm 裁ちはさみ

高い硬度(59HRC)の高品質

仕様

刃材質 カーボンスチール(鏡面仕上げ) 硬度 ca 59HRC
全長 315mm 刃長 150mm
重量 525g
薄い素材でも厚い素材でも快適な切れ味を実現します。
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top