品番 : EA540HA-6A
品名 : 175mm 事務用はさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | EP-175-BU |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | 刃長 | 73mm |
| 刃形状 | 先細 | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 本体:ABS樹脂 |
| 重量 | 41.6g | ||
| シャープで耐久性のある「2段刃」 軽いタッチで切れ味抜群の事務用はさみ | |||
| 使いやすさ、持ちやすさを追求したハンドル。 ボリュームのあるなめらかなデザインラインは、手にしっかりとフィットし快適なカットワークを実現します。 |
|||
| 金属とプラスチックは簡単に分解でき、分別廃棄が可能です。 ハンドルの溝にマイナスドライバーを差し込み、左図の矢印の方向に回し、ハンドルの内部の部分を折って取り除きます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/07 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
