品番 : EA540HA-7
品名 : 175mm 粘着テープ用はさみ(フッ素コート/ステンレス製)
カタログ訂正
25/11/12 刃長の訂正。誤:70mm、正:73mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | EP-175F |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | 刃長 | 73mm |
| 刃形状 | 先細 | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート) 本体:ABS樹脂 |
| 重量 | 41.6g | ||
| ノリがつかない、ベタつかない 粘着テープ用はさみ | |||
| 刃にはフッ素コーティング。粘着物のベタつきを防ぎ、シャキッとした切れ味を持続します。 | |||
| 金属とプラスチックは簡単に分解でき、分別廃棄が可能です。 ハンドルの溝にマイナスドライバーを差し込み、左図の矢印の方向に回し、ハンドルの内部の部分を折って取り除きます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/07 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
